Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0202020B-840-21 LOFT 200W XB C/S VETRO DALI - 0202020B-840-21

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0202020B-840-21 LOFT 200W XB C/S VETRO DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378441547

Artikelnummer

ACL0202020B-840-21

Herstellernummer

0202020B-840-21

Hersteller

ACL

LOFT. Riflettore industriale ad alta potenza Riflettore industriale da 100WATT, 150WATT e 200WATT (anche in versione 200WATT High Performance). LOFT è il riflettore industriale estremamente versatile e funzionale, disponibile con diversi range di potenza per adattarsi a qualsiasi altezza di installazione e necessità illuminotecnica. Disponibile con schermo in policarbonato e ottica ultra diffondente a 90°, o con schermo in vetro temperato e ottica ultra diffondente a 115°. L'installazione è pratica eveloce: a sospensione tramite gancio a golfare in dotazione o a plafone con apposita staffa orientabile (accessorio opzionale). Equipaggiato di serie con Driver DIMM 1-10V, LOFT è disponibile anche con cablaggio DALI.