Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0191041X-12 BINARIO48VL=2MTDALIINCTRIMST10 - 0191041X-12

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0191041X-12 BINARIO48VL=2MTDALIINCTRIMST10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 103 mm

  • Höhe - 54 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378419331

Artikelnummer

ACL0191041X-12

Herstellernummer

0191041X-12

Hersteller

ACL

Farbe:

schwarz

Länge:

2000 mm

Breite:

103 mm

Höhe:

54 mm