ARCLUCE SPA - ACL0191038X-12 BINARIO48VL=3MTDALIHBIN+BINST9 - 0191038X-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 3000 mm
Breite - 26.5 mm
Höhe - 78 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378419317
Artikelnummer
ACL0191038X-12
Herstellernummer
0191038X-12
Hersteller
ACL
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Breite:
26.5 mm
Höhe:
78 mm


