ARCLUCE SPA - ACL0191035X-12 BINARIO48VL=3MTDALIINCC/BATTST8 - 0191035X-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 3000 mm
Breite - 37 mm
Höhe - 33 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378419256
Artikelnummer
ACL0191035X-12
Herstellernummer
0191035X-12
Hersteller
ACL
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
33 mm


