ARCLUCE SPA - ACL0191027X-12 BINARIO 48V L=2MT DALI H BIN+IND ST6 - 0191027X-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 2000 mm
Breite - 26.5 mm
Höhe - 29 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378419119
Artikelnummer
ACL0191027X-12
Herstellernummer
0191027X-12
Hersteller
ACL
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Breite:
26.5 mm
Höhe:
29 mm


