Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0191027X-11 BINARIO48VL=2MTDALIHBIN+INDST6 - 0191027X-11

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0191027X-11 BINARIO48VL=2MTDALIHBIN+INDST6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 26.5 mm

  • Höhe - 29 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378419102

Artikelnummer

ACL0191027X-11

Herstellernummer

0191027X-11

Hersteller

ACL

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Breite:

26.5 mm

Höhe:

29 mm