ARCLUCE SPA - ACL0191025X-11 BINARIO48VL=3MTDALIHBIN+INDST2 - 0191025X-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 3000 mm
Breite - 26.5 mm
Höhe - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378419065
Artikelnummer
ACL0191025X-11
Herstellernummer
0191025X-11
Hersteller
ACL
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Breite:
26.5 mm
Höhe:
54 mm


