ARCLUCE SPA - ACL0191024X-12 BINARIO48VL=2MTDALIHBIN+INDST2 - 0191024X-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 2000 mm
Breite - 26.5 mm
Höhe - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378419058
Artikelnummer
ACL0191024X-12
Herstellernummer
0191024X-12
Hersteller
ACL
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Breite:
26.5 mm
Höhe:
54 mm


