Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0191023X-12 BINARIO48VL=1MTDALIHBIN+INDST2 - 0191023X-12

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0191023X-12 BINARIO48VL=1MTDALIHBIN+INDST2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 26.5 mm

  • Höhe - 54 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378419034

Artikelnummer

ACL0191023X-12

Herstellernummer

0191023X-12

Hersteller

ACL

Farbe:

schwarz

Länge:

1000 mm

Breite:

26.5 mm

Höhe:

54 mm