Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0191022X-12 BINARIO48VL=3MTDALIPLAF/SOSPST1 - 0191022X-12

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0191022X-12 BINARIO48VL=3MTDALIPLAF/SOSPST1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 26.5 mm

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378419010

Artikelnummer

ACL0191022X-12

Herstellernummer

0191022X-12

Hersteller

ACL

Farbe:

schwarz

Länge:

3000 mm

Breite:

26.5 mm

Höhe:

21 mm