ARCLUCE SPA - ACL0191021X-11 BINARIO48VL=2MTDALIPLAF/SOSPST1 - 0191021X-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Breite - 26.5 mm
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378418983
Artikelnummer
ACL0191021X-11
Herstellernummer
0191021X-11
Hersteller
ACL
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Breite:
26.5 mm
Höhe:
21 mm


