Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0191009X-12 BINARIO ESTERNO 3 FASI DALI 3M - 0191009X-12

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0191009X-12 BINARIO ESTERNO 3 FASI DALI 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 31 mm

  • Höhe - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378418952

Artikelnummer

ACL0191009X-12

Herstellernummer

0191009X-12

Hersteller

ACL

Farbe:

schwarz

Länge:

3000 mm

Breite:

31 mm

Höhe:

38 mm