ARCLUCE SPA - ACL0191009X-11 BINARIO ESTERNO 3 FASI DALI 3M - 0191009X-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 3000 mm
Breite - 31 mm
Höhe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378418945
Artikelnummer
ACL0191009X-11
Herstellernummer
0191009X-11
Hersteller
ACL
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
38 mm


