ARCLUCE SPA - ACL0191008X-11 BINARIO ESTERNO 3 FASI DALI 2M - 0191008X-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Breite - 31 mm
Höhe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378418921
Artikelnummer
ACL0191008X-11
Herstellernummer
0191008X-11
Hersteller
ACL
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
38 mm


