ARCLUCE SPA - ACL0191007X-12 BINARIO ESTERNO 3 FASI DALI 1M - 0191007X-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Farbe - schwarz
Höhe - 38 mm
Breite - 31 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378418914
Artikelnummer
ACL0191007X-12
Herstellernummer
0191007X-12
Hersteller
ACL
Länge:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
38 mm
Breite:
31 mm


