Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0191007X-11 BINARIO ESTERNO 3 FASI DALI 1M - 0191007X-11

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0191007X-11 BINARIO ESTERNO 3 FASI DALI 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 38 mm

  • Breite - 31 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378418907

Artikelnummer

ACL0191007X-11

Herstellernummer

0191007X-11

Hersteller

ACL

Länge:

1000 mm

Farbe:

weiß

Höhe:

38 mm

Breite:

31 mm