ARCLUCE SPA - ACL0191006X-12 BINARIO INCASSO 3 FASI DALI 3M - 0191006X-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Farbe - schwarz
Höhe - 38 mm
Breite - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378293528
Artikelnummer
ACL0191006X-12
Herstellernummer
0191006X-12
Hersteller
ACL
Länge:
3000 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
38 mm
Breite:
52 mm


