Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0191005X-11 BINARIO INCASSO 3 FASI DALI 2M - 0191005X-11

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0191005X-11 BINARIO INCASSO 3 FASI DALI 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 52 mm

  • Höhe - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378293481

Artikelnummer

ACL0191005X-11

Herstellernummer

0191005X-11

Hersteller

ACL

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

38 mm