Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0180015A-940-11 CORE3 Z ADJ 32W ZM ON/OFF - 0180015A-940-11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 32 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

658 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054378196713

Artikelnummer

ACL0180015A-940-11

Herstellernummer

0180015A-940-11

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

32 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

98 mm

Höhe/Tiefe:

262 mm

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

226 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2900...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Core3 Z: installazione a binario - con zoom - Corpo in alluminio estruso. Anello in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Lenti LED in PMMA. Riflettore in alluminio anodizzato speculare antiridescente. Schermo di protezione in vetro. Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1. Installazione a binario. Adattatore a binario elettrificato compatibile Global Trac in tecnopolimero. Ottica: zoom 20°-50° ± = 90°. Controllo: ON/OFF. Colore: Bianco. LED 30W 2900lm 4000K CRI>90.