Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0180004A-940-12 CORE3 33W MB ON/OFF - 0180004A-940-12

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0180004A-940-12 CORE3 33W MB ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378196287

Artikelnummer

ACL0180004A-940-12

Herstellernummer

0180004A-940-12

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

98 mm

Höhe/Tiefe:

253 mm

Geeignet für Lampenleistung:

29...29 W

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3200...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Il faretto a binario per ogni evenienzaProgettato per mettere in mostra al meglio capi di abbigliamento, prodotti o esposizioni, CORE è la il faretto a binario performante e versatile in molteplici situazioni di illuminazione funzionale e d'accento.- Design semplice e struttura robusta che si integra facilmente in qualsiasi ambiente - Applicazioni: illuminazione di negozi, showroom, punti vendita, aree espositive - Versatilità: disponibile in diverse dimensioni e con varie ottiche per adeguarsi al meglio alle esigenze del progetto