Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0120026C-930 STRIP PLANFLEX 14W/M 3K IP67 5M - 0120026C-930

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0120026C-930 STRIP PLANFLEX 14W/M 3K IP67 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 300 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 14 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378225093

Artikelnummer

ACL0120026C-930

Herstellernummer

0120026C-930

Hersteller

ACL

Lichtstrom je Meter:

300 lm

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14 W

Ausführung:

Schlauch

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau/Einbau

Breite:

11 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

20 mm

Mit Endstück:

nein

Max. Systemleistung:

70 W

Gesamtlänge:

5 m

Mit Schutzabdeckung:

nein

Strip led curvflex. 14W/m. 3000K 300 lm/m. Ip67