ARCLUCE SPA - ACL0120025C-930 STRIP CURVFLEX 14W/M 3K IP65 5M - 0120025C-930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlauch
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 14 W
Lichtstrom je Meter - 950 lm
Packung
1 ST
EAN
8054378225055
Artikelnummer
ACL0120025C-930
Herstellernummer
0120025C-930
Hersteller
ACL
Ausführung:
Schlauch
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
14 W
Lichtstrom je Meter:
950 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
180 °
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
70 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
9.4 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja