ARCLUCE SPA - ACL0120022C-940 STRIP LED 19W/M 4K IP65 5M - 0120022C-940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 112
Lampenleistung je Meter - 19 W
Packung
1 ST
EAN
8054378224935
Artikelnummer
ACL0120022C-940
Herstellernummer
0120022C-940
Hersteller
ACL
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
112
Lampenleistung je Meter:
19 W
Lichtstrom je Meter:
2940 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge der einzelnen Abschnitte:
71.4 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja