Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0120022C-930 STRIP LED 19W/M 3K IP65 5M - 0120022C-930

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0120022C-930 STRIP LED 19W/M 3K IP65 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2800 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 19 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378224867

Artikelnummer

ACL0120022C-930

Herstellernummer

0120022C-930

Hersteller

ACL

Lichtstrom je Meter:

2800 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau/Einbau

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

112

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

71.4 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Mit Schutzabdeckung:

nein

Strip led flessibile sezionabile a lunghezze prefissate prefissate. 19W/m. 3000K. 2800 lm. IP65