Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0120020C STRIP LED 19W/M TUNABLE WHITE IP20 5M - 0120020C

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0120020C STRIP LED 19W/M TUNABLE WHITE IP20 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 240

  • Lampenleistung je Meter - 19 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378224812

Artikelnummer

ACL0120020C

Herstellernummer

0120020C

Hersteller

ACL

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Lampenleistung je Meter:

19 W

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...6500 K

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Strip led flessibile sezionabile a lunghezze prefissate prefissate. 19W/m. 2700K-6500K. IP20