Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0120019C-940 STRIP LED 19W/M 4K IP20 5M - 0120019C-940

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0120019C-940 STRIP LED 19W/M 4K IP20 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 112

  • Lampenleistung je Meter - 19 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378224744

Artikelnummer

ACL0120019C-940

Herstellernummer

0120019C-940

Hersteller

ACL

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

112

Lampenleistung je Meter:

19 W

Lichtstrom je Meter:

2940 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge der einzelnen Abschnitte:

71.4 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Strip led flessibile sezionabile a lunghezze prefissate prefissate. 19W/m. 4000K. 2940 lm. IP20