Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0120009C STRIP LED 23W/M RGBW IP20 5M - 0120009C

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0120009C STRIP LED 23W/M RGBW IP20 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

  • Länge - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378373923

Artikelnummer

ACL0120009C

Herstellernummer

0120009C

Hersteller

ACL

Spannungsart:

AC

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Länge:

12 mm

Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

STRIPLine. Strisce LED versatili ed altamente performanti. Strisce LED (strip LED) per illuminare e decorare spazi interni ed esterni con effetti di luce scenografici. Le strisce LED STRIPLine sono adatte all'illuminazione di ambienti interni ed esterni anche in presenza di umidità, grazie alle diverse classi di isolamento disponibili: IP20, IP65 e IP67. La serie STRIPLine è installabile a parete e a plafone tramite i profili in alluminio disponibili come accessori, o a superficie utilizzando il pratico bi-adesivo di cui sono dotate. Disponibile sia in versione White con CCT da 3000K e 4000K, che in versione Tunable White con CCT gestibile da 2700 a 6500K. La qualità illuminotecnica è garantita dall’indice di resa cromatica (CRI) pari a 90. La serie STRIPLine è controllabile da remoto tramite driver e radiocomandi disponibili come accessori.