ARCLUCE SPA - ACL0120000C-940 STRIP LED 5W/M 4K IP20 5M - 0120000C-940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 180
Lampenleistung je Meter - 5 W
Packung
1 ST
EAN
8054378224720
Artikelnummer
ACL0120000C-940
Herstellernummer
0120000C-940
Hersteller
ACL
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
180
Lampenleistung je Meter:
5 W
Lichtstrom je Meter:
350 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge der einzelnen Abschnitte:
33 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja


