ARCLUCE SPA - ACL0111071B-940-11 RIGO51 52W D/I UGR L=1413 DALI - 0111071B-940-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7200 lm
Max. Systemleistung - 52 W
Gehäusefarbe - weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h
Packung
1 ST
EAN
8054378367755
Artikelnummer
ACL0111071B-940-11
Herstellernummer
0111071B-940-11
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7200 lm
Max. Systemleistung:
52 W
Gehäusefarbe:
weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Fassung:
ohne
Länge:
1413 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Dimmung DALI:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Spannungsart:
AC
Dimmung DALI-2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung 0-10 V:
nein
Breite:
52 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung DMX:
nein
Höhe/Tiefe:
110 mm
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung programmierbar:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung DSI:
nein
Polzahl:
5
Leuchtenlichtausbeute:
2934 lm/W
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein


