ARCLUCE SPA - ACL0111058A-940-11 RIGO5119WDIRUGRL=1133ON/OFFMP - 0111058A-940-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohr bestückt
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - ohne
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8054378366352
Artikelnummer
ACL0111058A-940-11
Herstellernummer
0111058A-940-11
Hersteller
ACL
Ausführung:
Rohr bestückt
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Form:
rechteckig
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
19...19 W
Max. Systemleistung:
19 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1700...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
52 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Länge:
1133 mm


