Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0111001B-11 BINARIO ELETTR. RIGO51 L=1403 DALI - 0111001B-11

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0111001B-11 BINARIO ELETTR. RIGO51 L=1403 DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1403 mm

  • Breite - 52 mm

  • Höhe - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378361395

Artikelnummer

ACL0111001B-11

Herstellernummer

0111001B-11

Hersteller

ACL

Nennspannung:

220...240 V

Farbe:

weiß

Länge:

1403 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

110 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Design e massima versatilità per l'illuminazione d'accento. Nella versione binario elettrificato con spot, RIGO51 raggiunge l'apice della sua versatilità quanto a possibilità di installazione e varietà di effetti di luce ottenibili, e si presta perfettamente alla creazione di eleganti sistemi di illuminazione modulare. Caratterizzato da un design minimale e compatibile con un gran numero di faretti spot e apparecchi illuminanti, ha una particolare vocazione in tutti quei contesti di illuminazione d'accento funzionale e decorativa, in cui la luce è lo strumento per esaltare i volumi, scandire gli spazi, porre in risalto particolari aree o oggetti. Sfruttando le molte combinazioni possibili di elementi lineari e angolari, RIGO-IN51 consente ai lighting designer più creativi di realizzare diverse configurazioni, creando eleganti sistemi di illuminazione, personalizzabili in base alle esigenze del progetto. Design: Con le sue forme essenziali questo elegante modulo con binario si adatta a qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto moderno. Versatilità: Compatibile coi seguenti modelli: OPERA, MODAL1, CORE2/CORE3 ZOOM, CORE4, REWO1, REWO3, REWO3 ZOOM, FOBO1, FOBO2, DEMO230, ARA JUNO. Con la possibilità di ospitare svariati apparecchi e faretti orientabili, si presta particolarmente a tutte quelle situazioni in cui le esigenze illuminotecniche possono variare in termini di direzionamento, potenza e tipologia di fascio luminoso. . Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo. Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di superfici commerciali, musei e gallerie d'arte, negozi, show-room, uffici e abitazioni. Versioni: Installabile a plafone, a sospensione e a incasso trimless.