Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR88 CAVO MICROFONICO 2X0.75 NERO - WTR88

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR88 CAVO MICROFONICO 2X0.75 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Daten- und Kommunikationskabel - ja

Packung

  • 100 M

EAN

8017443022713

Artikelnummer

ALPWTR88

Herstellernummer

WTR88

Hersteller

ALP

Daten- und Kommunikationskabel:

ja

** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Posa mobile ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø6.3mm Materiale guaina: PVC Colore guaina: Nero Formazione cavo: 2 x 0.75mm² Materiale isolante conduttori: PE Materiale conduttori: Rame stagnato Formazione conduttori: 24 x 0.19mm Schermatura: Foglio alluminio Copertura schermo: 80%