ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR86 CAVO MICROFONICO MED.2X0.35 NERO - WTR86

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
100 M
EAN
8017443022706
Artikelnummer
ALPWTR86
Herstellernummer
WTR86
Hersteller
ALP
Mantel-Farbe:
schwarz
Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Posa mobile
Marcatura: Alpha Elettronica S.r.l. WTR86 - Balanced microphone cable 2x0.35 mm2 - cotton filling mt. XXXXX
Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Diametro esterno: ø6.3mm
Forma: Rotondo
Materiale guaina: PVC
Guaina: ø6.3mm PVC
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2x0.35mm²
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame stagnato
Formazione conduttori: 11x0.2mm
Schermatura: Calza
Riempimento: Cotone
Caratteristiche elettriche
Resistenza conduttori: =58Ohm/Km @20°C
Temperatura
Temperatura: -20 / 65°C


