Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR84 CAVO MICROFONICO PIC.2X0.25 NERO - WTR84

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR84 CAVO MICROFONICO PIC.2X0.25 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 100 M

EAN

8017443022690

Artikelnummer

ALPWTR84

Herstellernummer

WTR84

Hersteller

ALP

Mantel-Farbe:

schwarz

** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Posa mobile ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø5.5mm Materiale guaina: PVC Colore guaina: Nero Formazione cavo: 2 x 0.25mm² Materiale isolante conduttori: PE Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 30 x 0.1mm Copertura schermo: 80%