Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR56/150 CAVO PIATTINA 2X1.5MM - ROSSO E NERO - WTR56/150

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR56/150 CAVO PIATTINA 2X1.5MM - ROSSO E NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 M

EAN

8017443678750

Artikelnummer

ALPWTR56/150

Herstellernummer

WTR56/150

Hersteller

ALP


Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Larghezza: 6.1mm
Spessore: 3.3mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Rosso, Nero
Formazione cavo: 2x1.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 28x0.25mm

Caratteristiche elettriche
Resistenza conduttori: =13.3Ohm/Km @20°C