Startseite
Neu

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPTLTV100-02 TELECOMANDO TV UNIVERSALE 5 IN 1 COMP... - TLTV100-02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443688735

Artikelnummer

ALPTLTV100-02

Herstellernummer

TLTV100-02

Hersteller

ALP


Caratteristiche
Tipologia: Telecomando
Tecnologia trasmissione: IR
Software/firmware aggiornabile: No
Configurazione iniziale: Preprogrammato
Installazione: Pronto all'uso
Interfaccia di controllo: Tasti fisici
Brand Compatibili: Samsung, LG, Sony, Philips, Panasonic
Dispositivi comandabili: TV
Numero Dispositivi comandabili: 1
Piattaforme compatibili: Netflix, Prime Video, YouTube
Portata massima: 8m
Angolo di apertura: 30-45°
Retroilluminazione tasti: No
Tipologia telecomando: Universale

Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Batteria
Tensione alimentazione DC: 3Vdc
Tipo batterie: 2 x AAA
Batterie incluse: No
Indicatore/i led di stato: No

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20
Protezioni: Nessuna protezione
Materiale corpo: ABS
Colore: Nero
Dimensioni: 180mm x 49mm x 17mm
Peso: 0.07kg
Temperatura di lavoro: 0 / 40°C