Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD90-42400L ALIM.RETE SWITCH.24V 115/230V 3.2/3.5A* - SWD90-42400L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443553545

Artikelnummer

ALPSWD90-42400L

Herstellernummer

SWD90-42400L

Hersteller

ALP

Anschlussart:

sonstige


Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 100-230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 76.8W
Potenza carico: 76.8W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 3200mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: fili liberi
Cavo d'uscita: integrato 2m
Connettori: Fili liberi
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C