ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD60-82422 CARICA BATT.PB SWITCH 27.6V. 3000MA - SWD60-82422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom bei 40 °C - 3000 A
Schutzart (IP) - IP20
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 48 mm
Breite - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443546431
Artikelnummer
ALPSWD60-82422
Herstellernummer
SWD60-82422
Hersteller
ALP
Max. Ausgangsstrom bei 40 °C:
3000 A
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
48 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
156 mm
** Caratteristiche ** Adatto per batterie 24V, capacità compresa da 7Ah a 36Ah ** Caratteristiche Generali ** Costruzione: desktop Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Adatto per batterie: 24V Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Frequenza: 50/60Hz Corrente d'uscita: 3000mA Tensione d'uscita: 27.6 - 28.6V Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: connettore fisso Connettori: Faston 6,3mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C ** Modalità di carica ** Tipo di carica: corrente costante Modalità di carica: a singola fase - tampone Indicazione di carica: Led giallo acceso Indicazione di fine carica: Led giallo spento Batteria non connessa o Stand-by: Led spento Inversione di polarità: Led rosso acceso ** Cavo d'ingresso: ** Separato da 1,5m - da spina europa a spina IEC320-C8 ** Connettore d'uscita: ** : Faston polarizzati. Vedi dettaglio


