ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD60-42460 ALIM.RETE SWITCH.24V 115/230V 1.7/2.5A - SWD60-42460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8017443520738
Artikelnummer
ALPSWD60-42460
Herstellernummer
SWD60-42460
Hersteller
ALP
Anschlussart:
sonstige
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 100-230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 60W
Potenza carico: 60W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 2500mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.5m
Connettori: 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm
Nr. Connettori: 2
Polarità: invertibile
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C


