ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD40424/1-60 ALIM.RETE SWITCH.24V 115/230V 1.2/1.7ACA - SWD40424/1-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8017443671645
Artikelnummer
ALPSWD40424/1-60
Herstellernummer
SWD40424/1-60
Hersteller
ALP
Anschlussart:
sonstige
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 40.8W
Potenza carico: 40.8W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 1200-1700mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Tolleranza corrente d'uscita: ±5%
Ripple: <80mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 122.4 x 65.4 x 40.4mm
Raffreddamento: convezione
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Nr. Connettori: 2
Polarità: positivo centrale
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C7
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C


