Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD40418/1-60 ALIM.RETE SWITCH.18V 115/230V 1.4/2.2A - SWD40418/1-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443671652

Artikelnummer

ALPSWD40418/1-60

Herstellernummer

SWD40418/1-60

Hersteller

ALP

Anschlussart:

sonstige


Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 39.6W
Potenza carico: 39.6W
Tensione d'uscita: 18V
Corrente d'uscita: 1400-2200mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Tolleranza corrente d'uscita: ±5%
Ripple: <80mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 122.4 x 65.4 x 40.4mm
Raffreddamento: convezione
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,0x2,5mm
Nr. Connettori: 2
Polarità: positivo centrale
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C7

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C