ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW25-41560 ALIM.RETE SWITCH.15V 1600MA - SW25-41560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8017443520585
Artikelnummer
ALPSW25-41560
Herstellernummer
SW25-41560
Hersteller
ALP
Anschlussart:
sonstige
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Potenza: 24W
Potenza carico: 24W
Tensione d'uscita: 15V
Corrente d'uscita: 1600mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <60mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 96mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Nr. Connettori: 2
Polarità: invertibile
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C


