ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW18-80622 CARICA BATT.PB SWITCH 6.9V 1.4A - SW18-80622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom bei 40 °C - 1400 A
Schutzart (IP) - IP20
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 59 mm
Breite - 34 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443522053
Artikelnummer
ALPSW18-80622
Herstellernummer
SW18-80622
Hersteller
ALP
Max. Ausgangsstrom bei 40 °C:
1400 A
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
59 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
80 mm
** Caratteristiche ** Adatto per batterie da 6V, capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah ** Caratteristiche Generali ** Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Adatto per batterie: 6V Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Frequenza: 50/60Hz Corrente d'uscita: 1400mA Tensione d'uscita: 6.9 - 7.3V Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: connettore fisso Connettori: Faston 6,3mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C ** Modalità di carica ** Tipo di carica: Ciclica - Tampone Modalità di carica: a singola fase - tampone Indicazione di carica: Led acceso Indicazione di fine carica: Led spento Batteria non connessa o Stand-by: Led spento Connettore d'uscita: Faston polarizzati. Vedi dettaglio


