ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW18-670/160 CAR.BATT.NI-CD NI-MH 500MA 8-12C DELTA V - SW18-670/160
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443680333
Artikelnummer
ALPSW18-670/160
Herstellernummer
SW18-670/160
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Costruzione: plugin
Adatto per batterie: 8-12 celle
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Tolleranza corrente d'uscita: ±5%
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: connettore intercambiabile
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Modalità di carica
Tipo di carica: corrente costante
Indicazione di carica: Led giallo acceso
Indicazione di fine carica: non rilevata
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.
Connettore d'uscita:
Spine reversibili. Vedi dettaglio
Attenzione
Si raccomanda di caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10). La funzione di fine carica è demandata allutilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente.


