ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSUTR001 SUPPORTO TELESCOPICO TREPPIEDE 170CM ...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443691414
Artikelnummer
ALPSUTR001
Herstellernummer
SUTR001
Hersteller
ALP
Supporto telescopico treppiede compatto da 170cm con custodia.
Dotato di attacco con filettatura 1/4' (1/4 di pollice) a sgancio rapido.
Altezza regolabile da 61cm a 170cm con tre sezioni e gambe regolabili tramite blocco a leva per una facile regolazione.
La testa a 3 assi consente l'inclinazione e la rotazione con opzioni di orientamento verticale o orizzontale. Grazie alle bolle integrate il posizionamento è veloce e preciso.
Con 44cm di elevazione a cremagliera per una regolazione precisa dell'altezza.
Realizzato in tubi in lega di alluminio di alta qualità per una struttura leggera e resistente.
Dimensioni LxWxH chiuso: 10x10x63cm
Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da pavimento
Estensione: 3 sezioni
Rotazione (Pivot): 360°
Tipo testa: a 3 vie
Piastra sgancio rapido: Si
Colore: Nero
Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Alluminio
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: Si
Il treppiede non è raccomandato per l'uso con fotocamere o livelle laser pesanti, fotocamere con obiettivi lunghi e telescopi di grandi dimensioni. Il peso totale dell'attrezzatura non deve superare i 2 kg.