Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU670-P SUPPORTO METALLICO 159X234 NERO - SU670-P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443665231

Artikelnummer

ALPSU670-P

Herstellernummer

SU670-P

Hersteller

ALP

Montageart:

Wand

Farbe:

schwarz

** Caratteristiche Generali ** Tipologia montaggio: Da parete Compatibilità VESA: 100x100 Compatibile con: Decoder Sky Q Mini Estensione: Nessuna Rotazione (Pivot): 0° Inclinazione (Tilt): 0° Orientamento (Swivel): 0° Colore: Nero ** CaratteristicheMeccaniche ** Bolla di livello: No Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: No Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Non incluso Il supporto da parete SU670-P è compatibile con il decoder Sky Q mini. Sky® è un marchio registrato di proprietà di società terze, che non hanno alcun collegamento con Alpha Elettronica S.r.l. L’indicazione dello stesso è data solo ed esclusivamente per identificare i decoder compatibili con il supporto da parete.