Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU670-G SUPPORTO METALLICO 214X347 NERO - SU670-G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443665224

Artikelnummer

ALPSU670-G

Herstellernummer

SU670-G

Hersteller

ALP

Montageart:

Wand

Farbe:

schwarz

Il supporto SU670-G è stato realizzato per un facile montaggio del tuo decoder SkyQ. Potrai posizionarlo dietro la TV sfruttando i fori VESA oppure installarlo a parete con un fissaggio stabile e sicuro. Grazie a questo supporto potrai nascondere i cavi di collegamento, risparmiare spazio e tenere tutto in ordine. La staffa avvolge il decoder per un fissaggio ottimale senza bloccare le porte e i sensori. ** Caratteristiche Generali ** Tipologia montaggio: Da parete Compatibilità VESA: 100x100, 150x150 Compatibile con: Decoder Sky Q Estensione: Nessuna Rotazione (Pivot): 0° Inclinazione (Tilt): 0° Orientamento (Swivel): 0° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Bolla di livello: No Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: No Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Non incluso Il supporto da parete SU670-G è compatibile con il decoder Sky Q. Sky® è un marchio registrato di proprietà di società terze, che non hanno alcun collegamento con Alpha Elettronica S.r.l. L’indicazione dello stesso è data solo ed esclusivamente per identificare i decoder compatibili con il supporto da parete.