Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU60120/20 SUPPORTO TV ORIENTABILE 60-120 - SU60120/20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand

  • Breite - 1010 mm

  • Tragfähigkeit - 120 kg

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 630 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443692398

Artikelnummer

ALPSU60120/20

Herstellernummer

SU60120/20

Hersteller

ALP

Montageart:

Wand

Breite:

1010 mm

Tragfähigkeit:

120 kg

Farbe:

schwarz

Höhe:

630 mm


Caratteristiche Generali
Funzionalità: Orientabile, Inclinabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 60"- 120"
Compatibilità VESA Max: 900x600mm
Compatibilità VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 900x600
Estensione: Braccio singolo
Inclinazione (Tilt): -15° +5°
Orientamento (Swivel): -60° +60°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Distanza minima dal muro: 75mm
Estensione massima braccio: 703mm
Distanza dal muro (min-max): 75mm - 703mm
Dimensioni (WxH): 1010mm x 630mm
Portata: 120Kg
Bolla di livello:Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso