Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU560 SUPPORTO SOFFITTO 2TV 32-60 - SU560

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Decke

  • Breite - 918 mm

  • Tragfähigkeit - 160 kg

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 530 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443587960

Artikelnummer

ALPSU560

Herstellernummer

SU560

Hersteller

ALP

Montageart:

Decke

Breite:

918 mm

Tragfähigkeit:

160 kg

Farbe:

schwarz

Höhe:

530 mm

Il supporto consente il montaggio di due monitor TV.

Caratteristiche Generali
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da soffitto
Adatto per tv da: 32"- 60"
Compatibilità VESA Max: 450x750mm
Compatibilità VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 450x750
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -15° +0°
Orientamento (Swivel): 360°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Distanza minima dal muro: 570mm
Estensione massima braccio: 798mm
Distanza dal muro (min-max): 570mm - 798mm
Dimensioni (WxH): 918mm x 530mm
Distanza fori: 770x480mm
Portata: 160Kg
Peso prodotto: 13Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: Si
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Completo di viti di sicurezza antifurto.