Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU530 SUPPORTO A MURO PER APP. AUDIO/VIDEO - SU530

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand

  • Tragfähigkeit - 3 kg

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443636064

Artikelnummer

ALPSU530

Herstellernummer

SU530

Hersteller

ALP

Montageart:

Wand

Tragfähigkeit:

3 kg

Farbe:

schwarz

Supporto da muro pieghevole in plastica.
Adatto per appoggiare un dispositivo audio-video alto 24-45mm e largo 200-450mm.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Portata: 3Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso